ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 紙皿・ドリンク関連商品
ケーピープラテックの ストロー
紙ストロー 斜口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(300本)
注文コード
15624965
品番
12mm 裸
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
紙100%の環境に優しい紙ストローです。個包装されていない商品です。
商品タイプ
ストレート
入数(個)
300
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
12
外装
バラ
色
黒
材質
紙