ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 紙皿・ドリンク関連商品
ケーピープラテックの ストロー
紙ストロー 平口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500本)
注文コード
15624974
品番
6mm 単袋
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
紙100%の環境に優しい紙ストローです。個包装された商品です。
材質
紙
長さ(mm)
210
色
黒
直径(Φmm)
6
外装
バラ
入数(個)
500
商品タイプ
ストレート