ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 紙皿・ドリンク関連商品
ケーピープラテックの 紙コップ
紙コップ用フタ 90紙平フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
15625026
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
バガスが主原料のフタとなります。飲み口部分が高い形状の為、飲みやすい商品となります。
電子レンジ:可
材質
バガス
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
110
耐油性
無し
入数
50枚
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×10