ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 食品容器
ケーピープラテックの 弁当容器
KMフードパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
15625087
品番
中 窓無
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
耐水性に優れた未晒紙のフードパックです。サンドイッチなどの軽食からお弁当までお使いいただけます。
電子レンジ使用可
材質
紙+内側PE
色
クラフト
容量(g)
約250
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
150×85×45
電子レンジ
○