ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 食品容器
ケーピープラテックの 弁当容器
食品容器 KMスクエア 中皿用嵌合フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
15625245
品番
KM-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スクエア容器「KM150-830本体」の中皿「KM150中皿1」に嵌合するフタです。
電子レンジ使用不可
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
145×145×11
電子レンジ
×