KM140-750 紙容器 KMカップ ケーピープラテック 15625297

紙容器 KMカップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)容量(mL)750材質紙/PE(内・外)注文コード15625297品番KM140-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。
サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。

材質紙/PE(内・外)容量(mL)750耐熱温度(℃)110外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15625297
2024-08-14
用途: 食事の提供
飲食業

汁漏れもなく安心して使えます。カラフルな色もおいしそうにみえるのでとっても気にいっています!

対象商品 : 15625358
2025-05-25
用途: 提供
飲食業

質感がよかったです。コスパも良かったため、また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする