紙容器 KMカップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 容量(mL)750 材質紙/PE(内・外) 注文コード15625769 品番KM140-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は容量・材質・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。
サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。

材質紙/PE(内・外) 容量(mL)750 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15625297
2024-08-14
用途:
食事の提供
飲食業

汁漏れもなく安心して使えます。カラフルな色もおいしそうにみえるのでとっても気にいっています!

対象商品:
15625358
2025-05-25
用途:
提供
飲食業

質感がよかったです。コスパも良かったため、また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする