オールマイティTDU11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.0 01:ホワイト×レッド 注文コード15625979 品番F1GA230001250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色44種類から選べます 他の種類を見る

素足感覚で、軽やかに弾む。
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させた一足。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。
ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。
素足感覚でも履きこなせる一足です。
MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材
ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。
柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。
ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置
踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現

サイズ(cm)25.0 01:ホワイト×レッド 機能軽量 用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 規格JSAA規格 A種 標準質量(g/片足)約370(26.0cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※<MIZUNO ENERZY>メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。

商品説明動画

ALMIGHTY TDU (オールマイティ TDU) 商品PV<br>ALMIGHTY TDU(オールマイティ TDU) 商品特徴動画
>ALMIGHTY TDU(オールマイティ TDU) 商品特徴動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする