E-Style 物置 L'espace(レスパス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)1768 間口(mm)2289 注文コード15626855 品番EL-2217+M15 (GK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥356,000
この商品は奥行・間口など13種類から選べます 他の種類を見る

広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。
アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。
連動扉の採用で広々とした開口部を実現。
右開き・左開きのどちらも可能。
床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。

質量(kg)317 高さ(mm)2000 奥行(mm)1768 間口(mm)2289 梱包数28個 標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1320×1799 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)物置:1320×1588×1830、マルチスペース:1490×1690×1975 扉形式引き戸 棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383 必要ブロック数(個)20
注意
※配送は4t車(車幅約2.3m)にて行います。通行可能か事前確認お願い致します。
※混載便での発送のため、配送日及び配送時間のご指定はできません。
※当日不在等による配送不可の場合、別途持ち帰り費などの費用が発生します。
※お客様都合によるご注文後のキャンセル・機種変更及び返品はお受けできません。
※ブロックはお客様にてご用意となります

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
岩手県数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
秋田県数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
山形県数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
石川県数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
福岡県数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
佐賀県数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
長崎県数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
熊本県数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
大分県数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
宮崎県数量1以上のご注文お送りできません
鹿児島県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
四国地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
九州地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする