サンキン
サンキンの バルコニーまわり
サンキンの 物置
サンキンの 物置本体
E-Style 物置 COOL(クール)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15626959
品番
EC-1575 (GK)
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
質量(kg)
91
高さ(mm)
1932
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
梱包数
8個
標準装備品
棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
575×1800
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1499×642×1865
扉形式
引き戸
棚板調整ピッチ(mm)
100間隔 15段階
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
746×435
必要ブロック数(個)
6
関連資料:
製品仕様図(0.13MB)
取扱説明書:
取扱・組立説明書(1.93MB)
注意
※配送は4t車(車幅約2.3m)にて行います。通行可能か事前確認お願い致します。
※混載便での発送のため、配送日及び配送時間のご指定はできません。
※当日不在等による配送不可の場合、別途持ち帰り費などの費用が発生します。
※お客様都合によるご注文後のキャンセル・機種変更及び返品はお受けできません。
※ブロックはお客様にてご用意となります
※一階軒先渡しとなりますのであらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
青森県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
岩手県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
秋田県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
山形県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
石川県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
福岡県
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
佐賀県
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
長崎県
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
熊本県
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
大分県
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
宮崎県
数量1以上のご注文
お送りできません
鹿児島県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
四国地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
九州地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません