サンキン
サンキンの バルコニーまわり
サンキンの 物置
サンキンの 物置本体
E-Style 物置 Peerless(ピアレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15626995
品番
EP-1790 (DW)
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ唯一無二のデザイン型国産収納庫。住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い
質量(kg)
118
高さ(mm)
1932
奥行(mm)
900
間口(mm)
1700
梱包数
7個
標準装備品
棚板4枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
675×1800
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1699×792×1865
扉形式
引き戸
棚板調整ピッチ(mm)
100間隔 15段階
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
846×435
必要ブロック数(個)
6
関連資料:
製品仕様図(0.12MB)
取扱説明書:
取扱・組立説明書(0.85MB)
注意
※配送は4t車(車幅約2.3m)にて行います。通行可能か事前確認お願い致します。
※混載便での発送のため、配送日及び配送時間のご指定はできません。
※当日不在等による配送不可の場合、別途持ち帰り費などの費用が発生します。
※お客様都合によるご注文後のキャンセル・機種変更及び返品はお受けできません。
※ブロックはお客様にてご用意となります
地域運賃
地域
単位
配送費
青森県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
岩手県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
秋田県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
山形県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
石川県
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
福岡県
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
佐賀県
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
長崎県
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
熊本県
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
大分県
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
宮崎県
数量1以上のご注文
お送りできません
鹿児島県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
四国地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
九州地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません