セラミックゲージブロック

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15627440 品番 633-0240
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。
錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。
検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。

用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級相当品 硬度HV1350 呼び寸法(mm)4 比重6 縦(mm)30 横(mm)9 熱伝導率(W/mk)0.007 寸法許容差(μm)±0.12 寸法許容差幅(μm)0.1 熱膨張係数9.5±1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用する際、測定面に傷がつかないようご注意ください。
※測定面を綺麗にしてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15627476
2024-09-09
用途:
画像寸法測定器の始業時点検
農・林・水産業

画像寸法測定器の始業時に寸法が正しいのか?の点検用に購入しました。
セラミック製で金属のように錆などによる劣化発生の心配が無く満足してます。

購入して最初にマイクロメーターで寸法確認したところ、添付の成績書内容と
合致しており今回の用途にぴったりな仕様で満足してます。

対象商品:
15627406
2024-01-30
用途:
ノギスの検査
サービス業

特に問題ありません。今回は、納期が掛かったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする