- 透明パテシート ランナーセット パテシート 15627677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 透明パテシート ランナーセット パテシート 15627677
- 透明パテシート ランナーセット パテシート 15627677
- 透明パテシート ランナーセット パテシート 15627677

透明パテシート ランナーセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
幅(mm)2000
高さ(mm)1500
内容量1枚注文コード15627677品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。
雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。
透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。
横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。

付属品ハトメ・ワンタッチランナー9個付材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ形状ビニールカーテン幅(mm)2000厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500質量(g)1570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする