※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 糸入りパテシート ランナーセット パテシート 15627774 - 糸入りパテシート ランナーセット パテシート 15627774 - 糸入りパテシート ランナーセット パテシート 15627774

糸入りパテシート ランナーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15627774 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。
雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。
透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。
横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。

付属品ワンタッチランナー5個付 材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ 形状ビニールカーテン 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 質量(g)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする