日本出版販売
日本出版販売の 椅子
日本出版販売の 折りたたみ椅子
折りたたみチェア
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15627975
品番
KO631559
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
折り畳んでコンパクト。
専用バッグがついているので簡単、便利に持ち運べる。
色
カモフラージュ
材質
シート:ポリエステル、フレーム:ステンレススチール、バンド:PPファイバー
高さ(mm)
190
縦(mm)
280
横(mm)
300