オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の リピートタイ
リピートタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
15628079
品番
RPT-100W30BK
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
手軽にはずして繰り返し使用できる。
色
黒
全長×幅W(mm)
100×7.6
結束径(Φmm)
7〜20
使用場所
屋内外
特性
難燃性・耐候性
材質
PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40〜85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.6]
難燃性
UL94V-2(主原料)
最低温度(℃)
設置:-20
注意
※ 使用温度範囲は結束後の目安です。
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります。
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください。
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください。
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください。