BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
BRIDGE[自動車用品]の 車用バックカメラ
高画質バックカメラ・ナイトビュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15628465
品番
BR-1001BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。
夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
用途
自動車用後方確認用汎用カメラ
質量(g)
44(コード類含む)
電圧(V)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×31×23(突起物除く)
有効画素数
1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素
照度(Lx)
0.0001
映像素子
COMS 1/3イメージセンサー
動作温度(℃)
-20 -80
防水仕様
IP67
設置形態
バックビュ―
画角
水平170°垂直150°
映像出力
NTSC
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。