BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の 電源(制御機器)
BRIDGE[自動車用品]の 遮断
BRIDGE[自動車用品]の ヒューズ
防水低背ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
15628474
品番
BM-571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防滴タイプでエンジンルームでの使用も可能。
用途
電装品の保護
材質
PVC
質量(g)
85
電圧(V)
12
許容電流(A)
20(突発電流30以下)
使用可能電力
DC12V240W・DC24V480W以下
電線仕様
3sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。