オイルスキマー UB-300

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15629120 品番UB-300B 三相200V仕様
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献!
新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上
同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能
高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備
汎用性を高める各国モーター対応仕様
動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き
互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意

寸法L(mm)250 回転数(min-1[r.p.m])8 モーター容量三相200V(50/60Hz) 適合規格欧州CE・北米UCL・中国CCC ベルト30W×940E 定格電流(A)0.250/0.220 モーター出力(W)25
関連資料:(86.3MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする