カミオンスリーパー あったか「掛けカバー&敷きカバー」セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15629190 品番594141
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肌ざわりのよい掛け布団&マットレスのダブルカバーで質の良い仮眠をアシスト!!
ニットのベルベット生地を採用し、吸湿発熱機能により暖かさを生み出します

用途トラック用寝具 材質【掛けカバー】表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:ポリエステル100%、【敷きカバー】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル65%・綿35%、キルトわた:ポリエステル70%・合成繊維(モイスケア)30% ブラウン 寸法(cm)【掛けカバー】160×120(スナップテープ付)、【敷きカバー】53×245 適合サイズ【掛けカバー】120cm×200cmの掛け布団に対応、【敷きカバー】厚さ7cmまでの53cm×220cmのマットレスに対応
注意
※掛け布団カバー・マットレスカバーのSET商品です。各種単品販売の設定はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする