JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックショットミラー
バックショットミラー取付バンド ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15629208
品番
501489
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バックショットミラー用取付バンドが、2段階調整20MM〜32MM対応となり、ミラーステーが太い車両に対応できるようになりました。ステンレス製 メッキタイプ、ブラック塗装タイプの2種をご用意。
用途
外装パーツ
セット内容
バンド×1セット/ゴムシート×2枚/ボルト・ナット×各1/平ワッシャー×1/スプリングワッシャー×1
材質
SUS304
色
ブラック
対応幅(mm)
ミラーステー:Φ20〜32
注意
※取付ブラケットを前向きに取付ると、ドアを開けた際にピラーに当たってしまう場合があります。
※後ろ向きにつけるとドアを開けた際、ピラーに当たりません。