JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
丸ミニストロボ用取付ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15629217
品番
502880
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
人気商品、丸ミニストロボマーカー用の取付けステー。L型タイプ。ステンレス製。
用途
電装パーツ
材質
SUS304
寸法(mm)
60×50×30
板厚(mm)
1
適合ランプ
ジェットイノウエ丸ミニストロボ (534791/534792/534794/534796)
注意
※バリ取り加工は施してありますが、お使いの際は怪我をしないよう手袋等で手を保護してお使い下さい。
※保護フィルムを貼り付けてあるのは片面のみです。