安全窓ガーニッシュ UDクオン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15629226 品番 572482
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全窓ガーニッシュ ステンレス製で新登場!!細部にまでこだわった美しいエッジ加工。ドアサイドをシャープに決めます!!

用途外装パーツ 付属品アルコールパット 材質鏡面ステンレス 取付方式貼付式(両面テープ付) 適合車種UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1〜H29.3)
注意
※粘着力が低下する恐れがございますので、取付前には必ず施行面を脱脂クロスやシリコンオフ等でしっかり脱脂を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする