JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
安全窓ガーニッシュ UDクオン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15629235
品番
572483
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安全窓ガーニッシュ ステンレス製で新登場!!細部にまでこだわった美しいエッジ加工。ドアサイドをシャープに決めます!!
用途
外装パーツ
付属品
アルコールパット
材質
ウロコステンレス
取付方式
貼付式(両面テープ付)
適合車種
UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1〜H29.3)
注意
※粘着力が低下する恐れがございますので、取付前には必ず施行面を脱脂クロスやシリコンオフ等でしっかり脱脂を行って下さい。