JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックカメラ
NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15629269
品番
592829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品
通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
用途
安全運転・事故防止
仕様
接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
184×110×16.5
LCD仕様
7インチ
画素数
800×480
適合カメラ
YKC-300HD(592829)
輝度(cd/m
2
)
400
注意
※本製品はGX無線AHDカメラ(592828)対応のモニターです。映像入力は無線用AV1(端子なし)と有線用AV2(RCA端子)の2入力系統となります。
※GX004-008(592858)モニターは互換性がなく送受信できないため使用できません。