EUM-020 エコユニットマット/ソフト キタイ製作所 15629314 EUM-020 エコユニットマット/ソフト キタイ製作所 15629314 EUM-020 エコユニットマット/ソフト キタイ製作所 15629314 EUM-020 エコユニットマット/ソフト キタイ製作所 15629314 EUM-020 エコユニットマット/ソフト キタイ製作所 15629314 EUM-020 エコユニットマット/ソフト キタイ製作所 15629314

エコユニットマット/ソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード15629314 品番EUM-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハード(EUM-010)に柔軟性を持たせることで凹凸のある地形に追随し、よりフィット感のある施工を可能にします。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。

用途芝生保護材 セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本 材質PE+EVA 寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ) グリーン 質量(g)約975
注意
※自転車、バイク、自動車での走行は禁止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする