曜日別特売
EUM-031 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629339

 

EUM-031 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629339
EUM-031 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629339
EUM-031 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629339
EUM-031 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629339
EUM-031 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629339
EUM-031 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629339

エコユニットマット/スーパーソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(8枚)ベージュ注文コード15629339品番EUM-031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。
ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。
従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。

用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質PVC寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ)ベージュ質量(g)約670
注意
※自転車、バイク、自動車での走行は禁止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする