ゲルチョーク 本体 (パック入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50パック) 注文コード 15629375 品番 DX-GCC6-P-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。

用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。 使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。 全長(mm)121 タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい) 材質(軸)樹脂 芯径(mm)6 最大径(Φmm)16 インク色 芯材油性顔料 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ 筆記及び描画以外には使用しないでください。
※ 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの使用、または保管しないでください。
※ 平滑でないものへ筆記及び描画した場合消えないことがあります。必ず試し書きをしてご確認ください。
※ 平滑なものでも、筆記及び描画してから長時間経つと消えないことがあります。
※ 替芯は、専用の替芯(DX-GCRF6-P3-色)をご使用ください。

商品説明動画

ゲルチョーク 書けて消せる編
ゲルチョーク 何にでも書ける編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする