パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 工業用マーカー/アートマーカー
ゲルチョーク 替芯 (パック入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本×30パック)
注文コード
15629445
品番
DX-GCRF6-P3-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途
屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
芯径(mm)
6
インク色
赤
芯材
油性顔料
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの保管しないでください。