monotek
monotekの 背抜き手袋
monotekの ニトリルゴム 背抜き手袋
MG-03 ディックマングローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
15629497
品番
MG03-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性。高耐久性。柔軟。高グリップ性。
用途
水や油を伴う軽作業
色
グリーン
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐摩擦、耐久性、グリップ力
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
色(手首部)
緑
ゲージ数
15