ケイワーク
ケイワークの シャツ・インナー
ケイワークの 靴下
K-490 剛力ソックス 先丸 2足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2足)
注文コード
15629515
品番
K490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
ウール入りで暖かい。高吸汗性。
用途
普段にも、作業にも
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
チャコール
サイズ(cm)
25〜27
入数
2
指タイプ
通常