ケイワーク
ケイワークの シャツ・インナー
ケイワークの 靴下
K-550 ど根性ソックス 先丸 3足組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
15629524
品番
K550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
高吸汗性。厚地で蒸れ難い。銀イオン抗菌防臭。先丸。3足組。
色
ブラック
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
3
用途
普段にも、作業にも