ケイワーク
ケイワークの シャツ・インナー
ケイワークの 靴下
K-551 ど根性ソックス 指付 3足組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
15629540
品番
K551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
高吸汗性。厚地で蒸れ難い。銀イオン抗菌防臭。股付き。3足組。
色
ブラック
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
タビ型
入数
3
用途
普段にも、作業にも