NSB-01 ネスタセーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15629646 品番 NSB01-BL-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

樹脂先芯。柔軟。吸汗速乾性ライナー。

用途土木、軽作業他 ブルー サイズL サイズ(cm)25.5〜26 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約775 機能吸汗・速乾(ライニング)、抗菌防臭(中敷き) JIS規格JIS S級相当 材質(先芯)樹脂 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする