NESTA
NESTAの 安全長靴・長靴
NESTAの 先芯入り長靴
NSB-01 ネスタセーフティーブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15629680
品番
NSB01-YL-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
樹脂先芯。柔軟。吸汗速乾性ライナー。
用途
土木、軽作業他
色
イエロー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5〜25
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約747
機能
吸汗・速乾(ライニング)、抗菌防臭(中敷き)
JIS規格
JIS S級相当
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
ブーツ