ケイワーク
ケイワークの 安全長靴・長靴
ケイワークの 先芯入り長靴
SB-300 安全EVA長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15629838
品番
SB300-BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
樹脂先芯。軽量。完全防水。
用途
土木、軽作業他
色
ブラック
サイズ
M
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約375(Lサイズ)
機能
耐滑性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
長靴