チャーリー
チャーリーの 皮膚保護
チャーリーの 皮膚保護クリーム
NOBANA UVハンドクリーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30g×6本)
注文コード
15630626
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
野花エキス&オイルとセラミド配合でうるおいキープしながらUVケア。SPF20、PA+++。
色
ピンク
高さ(mm)
125
縦(mm)
25
横(mm)
40
香り
野ばらとスイートピー