チャーリー
チャーリーの 皮膚保護
チャーリーの 皮膚保護クリーム
トラッド ハンドクリーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50g×6本)
注文コード
15630687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
もぎたて柚子の香りのハンドクリーム。保湿成分ゆず果皮油配合。
色
イエロー
高さ(mm)
140
縦(mm)
30
横(mm)
50
香り
ゆず