全体
FIRSTCOM
FIRSTCOMの ドライブレコーダー
FIRSTCOMの ドライブレコーダー(12/24V車用)
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15630958
品番
FC-DR232WPLUS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途
前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。
また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、
基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。
STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。
さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。
専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品
取付けGPS内臓ステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
リアカメラ:約55× 30× 32
センサー
Gセンサー:有り(オフ/0.3G 〜 2G)5段階調整
電源電圧(V)
DC12/24
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/8〜64GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
約380(DC12V時)/約200(DC24V時)
解像度
記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)
保証期間
3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子
フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載
記録ファイル形式
【映像】動画MP4(MPEG4)
画面サイズ
2.7インチ液晶モニター
画素数
200万画素
フレームレート
フロント/リア:27.5fps
画像補正
WDR(前後)
画角
【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)
動作温度範囲(℃)
-10〜60
再生形式
記録映像:専用動画再生ソフト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
関連資料:
カタログ(1.38MB)
注意
※microSDカードには寿命があり、消耗品となります。