用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8〜32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
フレームレート27.5fps
画像補正HDR
画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)
動作温度範囲(℃)-10〜60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)