PLANET Technology
2.5G SFPモジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
伝送距離
300m
注文コード
15631125
品番
MGB-2GTSR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
伝送距離
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格
2500BASE-X
機能
DDM機能あり
波長(nm)
850
コネクタ
2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
300m
動作温度範囲(℃)
-40~85
ファイバータイプ
マルチモード