ニーブレース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15631378 品番20861
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。
パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。
肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。
より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。
サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。
膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。
アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。

サイズショートLL 長さ(cm)37.5 左右区別左右兼用 太もも周り(cm)54〜61 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする