【モノタロウ限定】充電式ドリル&ドライバー AI バッテリーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15631457 品番WX178L.4
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。
さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。
滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます。

用途ねじの締め付け・ゆるめに 付属品本体×1、両頭ビット(WA1100)×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)約20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0〜800 本体質量(kg)約1.0 チャック能力(mm)〜Φ10 ねじ締め能力Φ4.1×38mm/米松約350本 穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm:約30穴、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm:約250穴 能力(mm) 鉄工約10 能力(mm) 木工約25 モーター電圧(V)20(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする