WORX
WORXの 充電工具 本体
WORXの 締付/穴あけ(充電工具)
WORXの 充電式インパクトドライバ
【モノタロウ限定】充電式ブラシレスインパクトドライバー バッテリーセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15631475
品番
WX292L.1
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
最大トルク(N・m)
約175
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約0〜2900
定格電圧(V)
DC18
打撃数(min
-1
[回/分])
約0〜3200
用途
ねじの締め付け・ゆるめに
付属品
本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
チャック能力(mm)
6.35六角軸
ねじ締め能力
90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)
20(最大)