ドクターグリップ4+1 05 ボタニカルカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15631519 品番 BH41DG-155-SG
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップより、自然にあるような優しい色合いのボタニカルカラーが登場しました。極細0.5mmの4色ボールペン(黒・赤・青・緑)と0.5mmのシャープペンシルの機構を搭載したモデルとなります。

寸法(mm)最大径14.1×全長148 セージグリーン 方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青・緑 ボール径(Φmm)0.5 インクアクロインキ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする