商品本体
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードシート
投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15631580
品番
MSJP-12180
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スチール面に貼れる投影にも最適な大判サイズのマグネットホワイトボードシートです。
用途
会議やミーティングに。
教育現場の黒板との併用に
プロジェクタースクリーン用に。
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー ・タックハンドル
仕様
本体寸法(縦×横×厚さ)(mm):1200×1800×0.4
材質
●表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、マグネット:異方性マグネット
色
白
サイズ
1200×1800
質量(g)
2500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1200×1800×0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.48MB)
注意
※スチール面に貼った状態でないと、他のマグネット製品をつけることができません。