近接5周波卓上大型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15631640 品番 VS-340M
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。

付属品フタ・スノコ・コード 出力(W)平均:280、最大:840(高周波) 本体質量(kg)12 材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm) ヒーター(W)500 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×388 液温範囲(℃)5〜70(デジタル式設定10℃単位) 発振周波数(kHz)基本40 対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 振動子ボルト締ランジュバン型 タイマー1〜60分及び連続(デジタル式1分単位) 材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm) バルブ1/2インチボールバルブ 定格入力1Φ100V50/60Hz900VA 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×298×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする