ペイントミキサー六角軸ワイヤ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15631685 品番 SPM-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。

用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)550 タイプロングタイプ 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック ブレード6mmワイヤー 推奨回転数(min-1[r.p.m])〜1200 ブレード径(Φmm)100
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
銀杏の実を洗う

色々と試していた中で上手くできたので
暫くはこれでやれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする