3/22より値下げ!現場を応援

8MM 電ドル用ショートソケット B SK11 15631850 8MM 電ドル用ショートソケット B SK11 15631850

電ドル用ショートソケット B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15631850 品番 8MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。

用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)8 タイプショート
注意
※インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする