3/22より値下げ!現場を応援

12MM 電ドル用ショートソケット B SK11 15631859 12MM 電ドル用ショートソケット B SK11 15631859

電ドル用ショートソケット B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15631859 品番 12MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別) 値下げ
619

芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。

用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)12 タイプショート
注意
※インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする